Motion
TÊTE MINCE 69-543G HMR DEAD BLO 15 OZ

Gearwrench
69-543G HMR DEAD BLO SLIM 15 OZ HEAD

URÉTHANE 21OZ PROFILÉ DEAD BLOW HAMMER
N° D’ARTICLE MI09019146
N° MFR69-543G HMR DEAD BLO SLIM 15 OZ HEAD
Prix99.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-543G HMR DEAD BLO SLIM 15 OZ HEAD

URÉTHANE 21OZ PROFILÉ DEAD BLOW HAMMER
N° D’ARTICLE MI09019146
N° MFR69-543G HMR DEAD BLO SLIM 15 OZ HEAD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1.75 po, 1-3/4 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    1-5/8 lb, 26 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Plage de longueur globale
    9" - 13.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE MINCE 69-543G HMR DEAD BLO 15 OZ