Motion
81011T RAT FP TD 1/4DR  90T

Gearwrench
81011T RAT FP TD 1/4DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête de poire, finition/revêtement chromé poli, 1/4 po de taille d’entraînement, 5.13 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI09019576
N° MFR81011T RAT FP TD 1/4DR 90T
Prix71.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81011T RAT FP TD 1/4DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête de poire, finition/revêtement chromé poli, 1/4 po de taille d’entraînement, 5.13 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI09019576
N° MFR81011T RAT FP TD 1/4DR 90T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Largeur de la tête
    0.98 po
  • Longueur totale
    5.13 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Contourné
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Déblocage rapide
    Non
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575010118

Aperçu

Description du fabricant
81011T RAT FP TD 1/4DR 90T