Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur de tête15/32 po
- Longueur de la tête et des épaules1-1/4 po
- Largeur de la tête1.25 po
- Longueur totale13 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.10
- Revêtement de finitionChrome poli
- Caractéristiques de la têteFlex verrouillable
- Forme de têtePoire
- MagnétiqueNon
- Type de mesureStandard
- Nombre de dents d’engrenage84
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à cliquet