Motion
81269 FP RAT TD 3/8DR  120XP XL HNDL

Gearwrench
81269 RAT FP TD 3/8DR 120XP XL HNDL

Clé à cliquet – Forme de tête de poire, fini/revêtement chromé, taille d’entraînement de 3/8 po, longueur totale de 18 po
N° D’ARTICLE MI09019676
N° MFR81269 RAT FP TD 3/8DR 120XP XL HNDL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81269 RAT FP TD 3/8DR 120XP XL HNDL

Clé à cliquet – Forme de tête de poire, fini/revêtement chromé, taille d’entraînement de 3/8 po, longueur totale de 18 po
N° D’ARTICLE MI09019676
N° MFR81269 RAT FP TD 3/8DR 120XP XL HNDL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    1.2500 po
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Type de poignée
    Pleinement poli
  • Caractéristiques de la tête
    Réversible
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    120
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575812699

Aperçu

Description du fabricant
81269 FP RAT TD 3/8DR 120XP XL HNDL