Motion
81370T
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/2 po, longueur totale 17 po
N° D’ARTICLE MI09019686
N° MFR81370T
Prix168.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/2 po, longueur totale 17 po
N° D’ARTICLE MI09019686
N° MFR81370T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur de tête
    0.6400 po
  • Largeur de la tête
    1.72 po
  • Longueur totale
    17 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Flex
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Matériau double
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Nombre de pièces
    1
  • Numéro de trousse d’entretien du cliquet
    81339T
  • Type d’outil
    Clé à cliquet standard
  • CUP_NON
    099575083709

Aperçu

Description du fabricant
81370T POIGNÉE COUSSINÉE DE RAT FLEX TD 1/2DR 90 À