Motion
81818 WR PEIGNE LNG 12PT  1-5/8 SATIN

Gearwrench
81818 WR COMB LNG 12PT 1-5/8 SATIN

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 1-5/8 po, taille de la clé à bout ouvert 1-5/8 po, 24.0940 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019792
N° MFR81818 WR COMB LNG 12PT 1-5/8 SATIN
Prix166.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81818 WR COMB LNG 12PT 1-5/8 SATIN

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 1-5/8 po, taille de la clé à bout ouvert 1-5/8 po, 24.0940 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019792
N° MFR81818 WR COMB LNG 12PT 1-5/8 SATIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix166.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-5/8 po
  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    3.402 po
  • Épaisseur de la tête
    0.673 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    1-5/8 po
  • Global Longueur  
    24.0940 po
  • Taille
    1-5/8 po
  • Poids
    4.310 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575818189
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81818 WR PEIGNE LNG 12PT 1-5/8 SATIN