Motion
81830 WR PEIGNE LNG 12PT  2-9/16 SATIN

Gearwrench
81830 WR COMB LNG 12PT 2-9/16 SATIN

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 2-9/16 po, taille de la clé à bout ouvert 2-9/16 po, 31.8900 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019803
N° MFR81830 WR COMB LNG 12PT 2-9/16 SATIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81830 WR COMB LNG 12PT 2-9/16 SATIN

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 2-9/16 po, taille de la clé à bout ouvert 2-9/16 po, 31.8900 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019803
N° MFR81830 WR COMB LNG 12PT 2-9/16 SATIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    2-9/16 po
  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    5.430 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    2-9/16 po
  • Global Longueur  
    31.8900 po
  • Taille
    2-9/16 po
  • Poids
    21.560 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575818301
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81830 WR PEIGNE LNG 12PT 2-9/16 SATIN