Motion
81851 WR ADJ VISAGE RÉTRO 3 PO

Gearwrench
81851 WR ADJ SPNR FACE 3"

CLÉ À ERGOTS 3" ADJ FACE BLK OX
N° D’ARTICLE MI09019814
N° MFR81851 WR ADJ SPNR FACE 3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81851 WR ADJ SPNR FACE 3"

CLÉ À ERGOTS 3" ADJ FACE BLK OX
N° D’ARTICLE MI09019814
N° MFR81851 WR ADJ SPNR FACE 3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Clé
  • Hauteur du crochet ou de la goupille
    3/16 po, 4.76 mm
  • Longueur totale
    8.130000, 207 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité maximale
    3, 76 mm
  • Capacité minimale
    0, 0 mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots ajustables pour le visage
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81851 WR ADJ VISAGE RÉTRO 3 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good