Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille0.1700 po, 4.32 mm
- Longueur totale7.870000, 200 mm
- Plage de tailles1-1/4 - 3
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale3, 76 mm
- Capacité minimale1-1/4, 32 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à ergots à crochet ajustable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant