Motion
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Gearwrench
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Clé à chocs à 12 pointes à extrémité unique de 2-3/4 po, tête Diam de 4-3/16 po x épaisseur de tête de 1-17/32 po, AIO de 13.06 po, acier, fini noir, décalage de 0°
N° D’ARTICLE MI09019924
N° MFR82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Clé à chocs à 12 pointes à extrémité unique de 2-3/4 po, tête Diam de 4-3/16 po x épaisseur de tête de 1-17/32 po, AIO de 13.06 po, acier, fini noir, décalage de 0°
N° D’ARTICLE MI09019924
N° MFR82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    4-3/16 po
  • Épaisseur de la tête
    1-17/32 po
  • Angle décalé
    0
  • Longueur totale
    13.0600 po
  • Taille
    2-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de tête
    Extrémité simple
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"