Motion
84284
Douille à chocs - Douille de 28 mm, prise de 1 po, 6 PT, Type de mèche hexagonale, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020354
N° MFR84284
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 28 mm, prise de 1 po, 6 PT, Type de mèche hexagonale, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020354
N° MFR84284
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    60 mm
  • Taille
    28.0 mm
  • Taille du support
    28 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Embout hexagonal
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575842849
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84284 SKT IMP 1DR 6PT 28MM