Motion
84468
Douille à chocs - Douille de 18 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020390
N° MFR84468
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 18 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020390
N° MFR84468
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.1970 po
  • Taille
    18.0 mm
  • Taille du support
    18 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel
  • Style
    Universel,Universel,Universel,Universel,Universel,Universel
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575844683
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84468 SKT UNIV SANS BROCHE IMP 3/8DR 6PT 18M