Motion
85509 RAT WR EXTRÉMITÉ OUVERTE 9MM

Gearwrench
85509 WR RAT OPEN END 9MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 9 mm, taille de clé à bout ouvert 9 mm, 5-55/64 po OAL
N° D’ARTICLE MI09020631
N° MFR85509 WR RAT OPEN END 9MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85509 WR RAT OPEN END 9MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 9 mm, taille de clé à bout ouvert 9 mm, 5-55/64 po OAL
N° D’ARTICLE MI09020631
N° MFR85509 WR RAT OPEN END 9MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    9 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    9 mm
  • Global Longueur  
    5-55/64 po
  • Taille
    9 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575855092
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
85509 RAT WR EXTRÉMITÉ OUVERTE 9MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good