Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-21/64 po
- Épaisseur de la tête19/32 po
- Longueur totale19-3/16 po
- Taille24 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Type de têteDouble extrémité
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Type d’outilCliquet
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléClé pour boîte
Aperçu
Description du fabricant
86024 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 72T 24MM