Motion
CSWS38B
JEU D'OUTILS MÉCANIQUES 20PC 5/16-7/16" 9-19MM
N° D’ARTICLE MI09021100
N° MFRCSWS38B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JEU D'OUTILS MÉCANIQUES 20PC 5/16-7/16" 9-19MM
N° D’ARTICLE MI09021100
N° MFRCSWS38B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    ( 9) Douilles 6pt po 5/16-13/16 po, (9) Douilles 9-19mm 6pt , Rallonge 3 po, Clé à cliquet 3/8
  • Taille métrique
    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
  • Plage de tailles
    7/16 po, 19.0 mm, 5/16 po, 9.0 mm

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Type de contenant
    Support
  • Revêtement de finition
    Polissage complet, phosphate de magnésium
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    20
  • Nombre de points
    6
  • Type d’outil
    Standard
  • Garantie
    Standard à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
CSWS38B 3/8 CROISSANTS X10 20PC SWS ENSEMBLE