Motion
M57RPNN CUTTER,PLASTIQUE,7",USAGE INTENSIF

Crescent Wrench
M57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY

PINCE COUPANTE À JOINT SOLIDE 7" HD
N° D’ARTICLE MI09021388
N° MFRM57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY
Prix90.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
M57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY

PINCE COUPANTE À JOINT SOLIDE 7" HD
N° D’ARTICLE MI09021388
N° MFRM57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    0.4063 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    31/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    29/32 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Plage de longueur globale
    6" - 8.9"

Détails

  • Capacité
    8 AWG
  • Style de coupe
    Robuste
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Pince coupante

Aperçu

Description du fabricant
M57RPNN CUTTER,PLASTIQUE,7",USAGE INTENSIF