Motion
14008
Lampe de poche militaire à DEL Sidewinder - Modèle Aviation
N° D’ARTICLE MI09024837
N° MFR14008
Prix183.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche militaire à DEL Sidewinder - Modèle Aviation
N° D’ARTICLE MI09024837
N° MFR14008
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
Prix183.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    2.34 po
  • Poids
    5.02 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Coyote
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1175 cd
  • Sortie lumineuse complète
    55 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    5.5 h (élevé), 140 h (moyen), 200 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles • La polyvalence de la batterie signifie des remplacements et un fonctionnement prêts à l’emploi dans des températures extrêmes • Montez-la sur votre casque ou attachez-la à votre molle pour un éclairage mains libres • Corps inclinable de 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin • Lumière blanche de 55 lumens avec une distance de faisceau de 69 mètres • Passez en mode faible pour une autonomie de 100 heures • DEL blanches, vertes, bleues et infrarouges • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité
  • Comprend
    (2) Piles alcalines AA
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc, vert, bleu, IR
  • Numéro CUP du fabricant
    80926140080
  • Sortie lumineuse maximale
    55 lm
  • Durée d’exécution maximale
    200 heures
  • Modèle
    Lampe de poche militaire
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926140080
  • Garantie
    Un an

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE D’AVIATION À REMONTOIR LATÉRAL 14008 BLANC
  • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles
  • La polyvalence de la batterie signifie des remplacements prêts et un fonctionnement à des températures extrêmes
  • Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres
  • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin
  • Lumière blanche de 55 lumens avec distance de faisceau de 69 mètres
  • Passez en mode Faible pour 100 heures de fonctionnement
  • DEL blanches, vertes, bleues et IR
  • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité