Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur2.34 po
- Poids5.02 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1175 cd
- Sortie lumineuse complète55 lm
- Terminer le temps d’exécution5.5 h (élevé), 140 h (moyen), 200 h
- Caractéristiques et avantages• Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles • La polyvalence de la batterie signifie des remplacements et un fonctionnement prêts à l’emploi dans des températures extrêmes • Montez-la sur votre casque ou fixez-la à votre appareil pour un éclairage mains libres • Corps inclinable de 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin • Lumière blanche de 55 lumens avec une distance de faisceau de 69 mètres • Passez en mode faible pour 100 heures d’autonomie • DEL blanche, rouge, bleue et infrarouge • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité
- Comprend(2) Piles alcalines AA, montage en E
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, rouge, bleu, IR
- Numéro CUP du fabricant80926140318
- Sortie lumineuse maximale55 lm
- Durée d’exécution maximale200 heures
- ModèleLampe de poche militaire
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926140318
- GarantieUn an
Aperçu
- Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles
- La polyvalence de la batterie signifie des remplacements prêts et un fonctionnement à des températures extrêmes
- Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres
- Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin
- Lumière blanche de 55 lumens avec distance de faisceau de 69 mètres
- Passez en mode Faible pour 100 heures de fonctionnement
- DEL blanches, rouges, bleues et IR
- Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité