Spécifications
Dimensions
- Longueur13.2 po
- Poids20.8 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNiMH
- Tension de la batterie6 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau70000 cd
- Sortie lumineuse complète450 lm (haut), 225 lm (méd), 60 lm
- Terminer le temps d’exécution3.25 h (élevé), 5 h (moyen), 20 h
- Caractéristiques et avantages• 450 lumens • Distance du faisceau de 529 mètres • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Prise confortable en caoutchouc antidérapant • Pleine grandeur 13 pouces de long • IPX4 homologué pour la résistance à l’eau • Recharge complète en 9 heures
- ComprendBatterie rechargeable, sans chargeur
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926253209
- Sortie lumineuse maximale450 lm
- Durée d’exécution maximale20 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926253209
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 450 lumens
- Distance du faisceau de 529 mètres
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Prise confortable en caoutchouc antidérapant
- Pleine grandeur 13 po de longueur
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Recharge complète en 9 heures