Motion
CRW10
Clé à cliquet – Forme de tête en forme de goutte, tête flexible, type à dégagement rapide, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 3/8 , longueur totale 11-1/4
N° D’ARTICLE MI09029433
N° MFRCRW10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête en forme de goutte, tête flexible, type à dégagement rapide, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 3/8 , longueur totale 11-1/4
N° D’ARTICLE MI09029433
N° MFRCRW10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    1.3800 po
  • Longueur
    11.3400 po
  • Longueur totale
    11-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Flex
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Larmes
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Nombre de dents
    72
  • Déblocage rapide
    Oui
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    037103274199

Aperçu

Description du fabricant
PRISE CRW10 3/8 PO, CLIQUET À TÊTE FLEXIBLE, POLI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté