Motion
PRISE CRW7 3/8 PO, 72 DENTS, QR, DOUBLE MTRL HN

Crescent Wrench
CRW7 3/8" DRIVE,72 TOOTH,QR,DUAL MTRL HN

CLIQUET EN FORME DE LARME 10-3/4 PO 3/8 PO DR
N° D’ARTICLE MI09029437
N° MFRCRW7 3/8" DRIVE,72 TOOTH,QR,DUAL MTRL HN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
CRW7 3/8" DRIVE,72 TOOTH,QR,DUAL MTRL HN

CLIQUET EN FORME DE LARME 10-3/4 PO 3/8 PO DR
N° D’ARTICLE MI09029437
N° MFRCRW7 3/8" DRIVE,72 TOOTH,QR,DUAL MTRL HN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    2.00 po
  • Longueur totale
    10-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de poignée
    Prise confortable
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Larmes
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
PRISE CRW7 3/8 PO, 72 DENTS, QR, DOUBLE MTRL HN