Motion
26001
Ciseaux d’électricien tout usage
N° D’ARTICLE MI09031728
N° MFR26001
Prix44.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseaux d’électricien tout usage
N° D’ARTICLE MI09031728
N° MFR26001
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
Prix44.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-7/8 po
  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    6.72 po
  • Poids
    0.265 lb
  • Largeur
    2.75 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier au carbone
  • Type de lame
    Dentelé
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CISEAUX TOUT USAGE POUR ÉLECTRICIEN 26001
  • L’encoche de coupe de câble dans la lame de ciseaux offre un effet de levier et une stabilité accrus sur les coupes difficiles de fils jusqu’à 14 AWG
  • Les ciseaux pour électricien dénudent les fils de calibre 19 et 23 AWG et ont une encoche dans la pointe pour ébarber les boîtiers électriques
  • Les lames durables en acier forgé à haute teneur en carbone conservent la netteté et durent plus longtemps que les conceptions estampées
  • La poignée ergonomique convient à une variété de préférences de maintien
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les dents dentelées permettent une coupe antidérapante
  • Grattoir sur les deux lames pour nettoyer le fil

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté