Aperçu
- Le tournevis isolé Flip-Blade a des extrémités carrées n° 1 et n° 2
- Relâchez la lame de manière sûre et facile en tournant rapidement le collier de verrouillage
- Lames interchangeables avec une pointe mince pour s’adapter aux borniers serrés
- La poignée et la lame ont une isolation nominale 1000-Volt
- Une couche d’isolant orange résistant aux chocs et aux flammes protège contre les chocs électriques
- Satisfait ou dépasse les normes ASTM F1505 pour l’isolation
- Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
- Les lames à double extrémité ont une longueur d’arbre de 3.5-Inch hors poignée