Spécifications
Dimensions
- Longueur totale26 po
Détails
- Capacité de sertissage600 MCM Copper, 350 MCM Aluminum, 477 MCM ACSR
- CliquetNon
- Auto-ajustementAuto-ajustement
Aperçu
- Sertit le cuivre 600 MCM, l'aluminium 350 MCM et le câble 477 ACSR
- Comprend une matrice fixe BG et une tête à rainure D3 , deux piles 2 Ah, un chargeur et un sac
- Compatible avec les matrices de type W standard de l’industrie
- La force hydraulique de 7 tonnes sertit une plus grande capacité plus rapidement que les modèles similaires sur le marché
- Le voyant vert confirme qu'un bon sertissage a été effectué
- Deux lampes de travail illuminent les espaces plus sombres
- Alimenté par des batteries lithium-ion DeWALT
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker