Motion
KN1500PEXH

KLEIN TOOLS INC
KN1500PEXH

Palan à cliquet à sangle avec anneaux isolants
N° D’ARTICLE MI09032166
N° MFRKN1500PEXH
Prix1,475.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
KN1500PEXH

Palan à cliquet à sangle avec anneaux isolants
N° D’ARTICLE MI09032166
N° MFRKN1500PEXH
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
Prix1,475.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.275 po
  • Longueur
    27.45 po
  • Poids
    13.6 lb
  • Largeur
    6.75 po

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CLIQUET À SANGLE EN TOILE KN1500PEXH AVEC
  • Mécanisme à cliquet serré permettant une tension précise avec moins de travail et de fatigue
  • Capacité de charge de 1-1/2-ton lignes doubles, 3/4-ton lignes simples
  • Le cadran non conducteur permet d’ajuster facilement le mou de la sangle
  • Les anneaux chauds sur les crochets, l’interrupteur et l’extrémité de la poignée permettent une utilisation avec la perche isolante
  • La rotation de la poignée à 360 degrés permet une utilisation sous tous les angles
  • Conforme aux normes ANSI/ASME B30.21-2014 et B30.10-2014
  • Single line pulling distance is 20-Inches to 138-Inches (50.5 to 350.5 cm)