Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale7.0000 po
- Taille du support3/4 po, 13/16 po, 1 po, 1-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionCode couleur
- MatérielAcier
- Pointes de support4 PT
- Type de douilleEmbout hexagonal
Aperçu
- Douille à percussion à extrémité unique avec réglage mains libres entre les tailles de douille
- Deux douilles coaxiales à ressort dans un seul outil
- Includes 3/4-Inch, 13/16-Inch, 1-Inch and 1-1/8-Inch square socket sizes plus a 7/16-Inch hex quick-change adapter
- Fonctionne avec la quincaillerie 1/2-Inch, 5/8-Inch et 3/4-Inch
- Un arbre creux de 15 cm (6-Inch diamètre et de 13/16-Inch cm de long permet une utilisation sur les boulons filetés longs
- Conception à trous croisés pour empêcher la séparation involontaire de l’adaptateur et de la douille
- Adaptateur de rechange disponible (réf. No NRHDA4)
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- Code de couleur avec deux lignes pour identifier la taille et la fonction à fentes