Spécifications
Dimensions
- Taille de fil compatible maximale0.3125 po
- Taille de fil minimale compatible0.25 po
Détails
- Comprend la sertisseuseNon
- Auto-ajustementNon
Aperçu
- Les lames de coupe durables en acier à haute teneur en carbone s’ajustent automatiquement à différents diamètres de câble
- Préparation/dénudage complet des câbles à 2 niveaux en une étape à 5/16-Inch et 1/4-Inch (7.9 mm et 6.4 mm)
- Il prépare/dénude cinq séries différentes de câbles RG, y compris : RG59, RG6, RG6Q, RG11 et RG7
- Nettoyage facile des débris
- La boucle pour les doigts facilite la rotation et le contrôle
- Parfait pour l’installateur de données qui travaille avec un câble utilitaire ainsi qu’un câble standard