Spécifications
Dimensions
- Longueur2.5 po
- Poids0.4 lb
Détails
- ApplicationPour la tonalité des fils
- Type de batterieAAA
- MatérielPlastique et métal
- NormesCertifié CE
Aperçu
- Générateur de tonalité analogique de qualité professionnelle pour le câblage ouvert et inactif
- À utiliser avec la sonde de traçage Probe-Pro (VDV500-123) requise (vendue séparément)
- Cinq cadences de tonalité distinctes
- Les pinces robustes en angle pour lit de clous (ABN) se fixent solidement aux fils
- La fiche RJ11 se connecte facilement au téléphone ou aux prises de données RJ45 pour tonalitér des conducteurs individuels ou des paires de fils
- Tests de continuité et de polarité avec réponse affichée sur des DEL clairement étiquetées et faciles à lire
- Mise hors tension automatique et indicateur de batterie faible
- Boucle pour une longe
- (4) Piles AAA incluses