Spécifications
Dimensions
- Poids0.82 lb
Détails
- Type d’accessoireEnsemble de câblage électrique
- ApplicationRepérage, tonicité de fil
- À utiliser avecDonnées, Testeur, Vidéo, Voix
Aperçu
- Comprend un générateur de tonalité analogique de qualité professionnelle et une sonde de traçage pour le câblage ouvert non alimenté
- Toner-Pro offre 5 cadences de tonalité distinctes, transmet 1,000+ pieds
- Les pinces robustes en angle pour lit de clous (ABN) se fixent solidement aux fils
- La fiche RJ11 se connecte facilement au téléphone et RJ45 prises de données pour la paire de fils de tonalité
- Toner-Pro teste la continuité et la polarité avec des résultats indiqués par des DEL clairement étiquetées
- La sonde Probe-Pro est dotée d’une prise pour écouteurs de 3.5 mm pour les environnements bruyants (casque non inclus)
- Sonde réactive avec embout conducteur non métallique remplaçable et durable (VDV999-068) - vendue séparément
- Lampe de travail sur l’embout de la sonde pour une utilisation dans les espaces sombres
- Bornier sur la sonde pour confirmer la paire tonifiée
- Chaque outil comprend 4X piles AAA
- Pochette à fermeture éclair personnalisée, rembourrée, divisée pour un rangement pratique (VDV770-500) incluse dans la trousse