Motion
134637EEX21

LIFT-ALL
134637EEX21

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1-3/4 PO X 21 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09037217
N° MFR134637EEX21
Prix2,401.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
134637EEX21

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1-3/4 PO X 21 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09037217
N° MFR134637EEX21
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
Prix2,401.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    167.265 lb
  • Limite de charge de travail
    56000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    114000 lb
  • Capacité du collier
    42000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886688011
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
134637EEX21 1-3/4 po x 21 pi E/E 6X37
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer