Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Longueur de l’élingue35 pi
- Poids3.982 lb
Détails
- Capacité du panier 902600 lb
- Capacité du collier980 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886693701
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture1320 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture2600 lb
- CUP_NON697886693701
- Capacité verticale 901320 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Épissure à œil de fleur pour une terminaison sûre.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble d’aéronef galvanisé (GAC) importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire