Motion
61209X13

LIFT-ALL
61209X13

COURROIE D’ARRIMAGE EN POLY POUR TREUIL À CROCHET DE 4 PO X 13 PI
N° D’ARTICLE MI09048506
N° MFR61209X13
Prix75.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
61209X13

COURROIE D’ARRIMAGE EN POLY POUR TREUIL À CROCHET DE 4 PO X 13 PI
N° D’ARTICLE MI09048506
N° MFR61209X13
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
Prix75.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    13 pi
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886803551
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3300 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886803551
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE DE CROCHET D’ACCROCHAGE 61209X13 4 PO X 13 PI
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good