Motion
716SPAS

LIFT-ALL
716SPAS

ARBRES DOMESTIQUES - 0.4375 po, capacité de 2 tonnes, matériau en ACIER, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI09049377
N° MFR716SPAS
Prix18.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
716SPAS

ARBRES DOMESTIQUES - 0.4375 po, capacité de 2 tonnes, matériau en ACIER, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI09049377
N° MFR716SPAS
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
Prix18.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.5000 po
  • Diamètre de l’œil
    0.5800 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.6900 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.1900 po
  • Largeur intérieure
    0.7200 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Taille de la manille
    0.4375 po
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur entre les yeux
    0.7200 po
  • Limite de charge de travail
    2 tonnes

Détails

  • Couleur
    ARGENT/ORANGE
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    ACIER
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Délai de commande
    10
  • Type de colis
    Boîte
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271F
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    CHOCLES DOMESTIQUES
  • CUP_NON
    697886639389
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
SPAS GALVANISÉS AU CARBONE 716SPAS DE 7/16 PO
  • Codes WLL et de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Tiges trempées et trempées en alliage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté