Motion
8TQSDX1

LIFT-ALL
8TQSDX1

PROTÈGE-BORDURE FLEXIBLE PLUS PROTECTION TUBULAIRE CONTRE LES COUPURES MANCHON RAPIDE 8 PO X 1-FT
N° D’ARTICLE MI09052906
N° MFR8TQSDX1
Prix120.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
8TQSDX1

PROTÈGE-BORDURE FLEXIBLE PLUS PROTECTION TUBULAIRE CONTRE LES COUPURES MANCHON RAPIDE 8 PO X 1-FT
N° D’ARTICLE MI09052906
N° MFR8TQSDX1
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
Prix120.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    1 pi
  • Poids
    0.73 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    Tube Flex Plus.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886423629
  • Matériel
    POLYESTER, DYNÉEMA
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886739423
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
8TQSDX1 EDGE DÉFENSEUR FLEX PLUS TUBULAIRE
  • La technologie brevetée offre une protection contre les coupures.
  • Convient aux applications de manipulation de bobines.
  • Se conforme aux bords droits, courbés et non uniformes.
  • Ce tampon tubulaire est bien adapté à une utilisation avec des élingues rondes et offre une protection uniforme contre les coupures autour de l’extérieur du corps de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté