Motion
EN260134NX5

LIFT-ALL
EN260134NX5

ÉLINGUE EN NYLON 1200 POUR WEBMESTRE 16800-B, 1-3/4 PO X 5 PI, SANS FIN, À 2-PLY, 8400-V 6700-C 16800-B 16800-B
N° D’ARTICLE MI09065100
N° MFREN260134NX5
Prix45.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN260134NX5

ÉLINGUE EN NYLON 1200 POUR WEBMESTRE 16800-B, 1-3/4 PO X 5 PI, SANS FIN, À 2-PLY, 8400-V 6700-C 16800-B 16800-B
N° D’ARTICLE MI09065100
N° MFREN260134NX5
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
Prix45.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    1.613 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Capacité du collier
    6700 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886967314
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    8400 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    16800 lb
  • CUP_NON
    697886967314
  • Capacité verticale 90
    8400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
2 2-PLY EXTRÉMITÉ EN260134NX5 1-3/4 PO X 5 PI
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté