Motion
LCH008X10

LIFT-ALL
LCH008X10

Palan à chaîne à levier - Palan à chaîne à levier, 3/4 tonnes, capacité de 1500 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09066940
N° MFRLCH008X10
Prix575.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
LCH008X10

Palan à chaîne à levier - Palan à chaîne à levier, 3/4 tonnes, capacité de 1500 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09066940
N° MFRLCH008X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix575.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    11.4000 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    31 lb
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Capacité
    1500 lb, 3/4 tonnes
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de palan à levier
    Palan à chaîne à levier
  • Numéro CUP du fabricant
    697886431716
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Série
    LCH
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    Palan à chaîne à levier
  • CUP_NON
    697886431716
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    1500 lb, 3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE À LEVIER DE LCH008X10 10 PI, 3/4 TONNES
  • Fonctionnement et configuration faciles à une main.
  • Fonctionne dans n’importe quelle orientation.
  • Le levier antidérapant en caoutchouc et la rotation 360° nécessitent un espace minimal pour le fonctionnement avec 20 à 30 % moins de force de traction que les autres marques.
  • Le frein de charge mécanique automatique de style Weston réagira à l’inertie d’une charge descendante.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté