Motion
LCH008X5

LIFT-ALL
LCH008X5

Palan à chaîne à levier - Palan à chaîne à levier, 3/4 tonnes, capacité de 1500 lb, levage de 5 pi
N° D’ARTICLE MI09066942
N° MFRLCH008X5
Prix423.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
LCH008X5

Palan à chaîne à levier - Palan à chaîne à levier, 3/4 tonnes, capacité de 1500 lb, levage de 5 pi
N° D’ARTICLE MI09066942
N° MFRLCH008X5
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
Prix423.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    11.4000 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    31 lb
  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Élévateur standard
    5 pi

Détails

  • Capacité
    1500 lb, 3/4 tonnes
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de palan à levier
    Palan à chaîne à levier
  • Numéro CUP du fabricant
    697886431709
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Série
    LCH
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    Palan à chaîne à levier
  • CUP_NON
    697886431709
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    1500 lb, 3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE À LEVIER DE LCH008X5 5 PI, 3/4 TONNES
  • Fonctionnement et configuration faciles à une main.
  • Fonctionne dans n’importe quelle orientation.
  • Le levier antidérapant en caoutchouc et la rotation 360° nécessitent un espace minimal pour le fonctionnement avec 20 à 30 % moins de force de traction que les autres marques.
  • Le frein de charge mécanique automatique de style Weston réagira à l’inertie d’une charge descendante.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté