Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue29 pi
- Poids9 lb
- Largeur2 po
Détails
- Capacité du panier 9013000 lb
- Capacité du collier5200 lb
- CouleurJAUNE\NOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886999902
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture6500 lb
- Plies2
- Classe de produits2S
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886999902
- Capacité verticale 906500 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Renforcé et protégé de tous les côtés.
- La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
- Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
- Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire