Motion
3345-06-CAN00

GOJO IND.
3345-06-CAN00

Désinfectant et désinfectant multi-surfaces Purell® – liquide, 946 ml, flacon pulvérisateur
N° D’ARTICLE MI09079016
N° MFR3345-06-CAN00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
3345-06-CAN00

Désinfectant et désinfectant multi-surfaces Purell® – liquide, 946 ml, flacon pulvérisateur
N° D’ARTICLE MI09079016
N° MFR3345-06-CAN00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    946 ml

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Tue le norovirus et le SARM en 30 secondes• Tue 99.9 % des germes sur les surfaces, y compris le virus du rhume et de la grippe• Aucun rinçage requis sur les surfaces en contact avec les aliments• Efficacité éprouvée sur la plupart des surfaces dures• Testé scientifiquement par un tiers pour répondre à des normes strictes• Bouteilles scellées et avec bouchon et déclencheurs inclus
  • Formulaire
    Liquide
  • Quantité du colis
    6

Aperçu

Description du fabricant
3345-06-CAN00 DÉSINFECTION DE SURF SPR BTL 946ML
  • Tue le norovirus et le SARM en 30 secondes
  • Tue 99.9 % des germes sur les surfaces, y compris le virus du rhume et de la grippe
  • Aucun rinçage requis sur les surfaces en contact avec les aliments
  • Efficacité éprouvée sur la plupart des surfaces dures
  • Testé scientifiquement par un tiers pour répondre à des normes strictes
  • Bouteilles scellées et avec bouchon et déclencheurs inclus