Motion
COUVERTURE CHAUFFANTE FOURRE-TOUT DE TH450 450 GAL

POWERBLANKET
TH450 450 GAL TOTE HEATING BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE FOURRE-TOUT DE TH450 450 GAL
N° D’ARTICLE MI09171586
N° MFRTH450 450 GAL TOTE HEATING BLANKET
Prix2,563.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
TH450 450 GAL TOTE HEATING BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE FOURRE-TOUT DE TH450 450 GAL
N° D’ARTICLE MI09171586
N° MFRTH450 450 GAL TOTE HEATING BLANKET
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
Prix2,563.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    186 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur le 450-Gallon
  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    66 po
  • Longueur totale
    186 po
  • Puissance
    1440 W
  • Poids
    47 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Intensité nominale
    12
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un fourre-tout ou d’un réservoir de stockage ibc de 450 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    450-Gallontout et réservoir IBC
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture chauffante pour fourre-tout et réservoir IBC en acier industriel Powerblanket

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE CHAUFFANTE FOURRE-TOUT DE TH450 450 GAL
  • 62°C (± 5°F / 3°C)
  • Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
  • Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable
  • Chauffer et protéger en toute sécurité une grande variété de produits chimiques et de matériaux
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Permet un accès facile grâce à un dessus amovible
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
  • Dimensions réelles plates du produit 185.25" L x 59" H
  • Conçu pour s’adapter à un fourre-tout IBC en acier avec des dimensions de 42 po L x 48 po L x 59 po H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté