Motion
71 79 610

KNIPEX
71 79 610

Tête de coupe de rechange de 5 3/4 po pour 71 72 610
N° D’ARTICLE MI09176760
N° MFR71 79 610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
71 79 610

Tête de coupe de rechange de 5 3/4 po pour 71 72 610
N° D’ARTICLE MI09176760
N° MFR71 79 610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 3/8 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    1.66 lb
  • Largeur de l’outil
    3 1/4 po.
  • Poids
    1.66
  • Largeur
    3 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Tête de coupe de rechange pour 71 72 610
  • À utiliser avec
    71 72 610
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221009618
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
71 79 610 TÊTE DE RECHANGE
  • Tête de coupe de rechange pour 71 72 610 avec vis.
  • Les lames sont faites d’acier chromé vanadium robuste, forgé et durci à l’huile.