Motion
85 51 250 A

KNIPEX
85 51 250 A

Pince à pince pour tuyau à ressort de 10 po
N° D’ARTICLE MI09177231
N° MFR85 51 250 A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
85 51 250 A

Pince à pince pour tuyau à ressort de 10 po
N° D’ARTICLE MI09177231
N° MFR85 51 250 A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur
    9 7/8 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids à l’expédition
    0.8 lb
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    9 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 7/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.7 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.3 po.
  • Poids de l’outil
    0.745 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.745
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces de serrage de tuyau à ressort
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 3/4 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020545
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 3/4 po.
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
85 51 250A PINCES
  • Il n’a jamais été aussi facile de retirer les colliers de serrage à ressort. Ces pinces pour collier de serrage ont des embouts rotatifs, ce qui les rend maniables sous différents angles et plus faciles à utiliser dans les espaces confinés. La version 10 po peut être utilisée sur une variété de pinces jusqu’à 2 3/4 po.
  • Une seule paire de pinces pour diverses tailles de pinces jusqu'à 2 3/4 po de diamètre.
  • Embouts rotatifs pour bien saisir les pinces dans toutes les positions.
  • Les inserts de mâchoire peuvent également être tournés sous charge.
  • Extrêmement bon effet de levier qui permet d’ouvrir et de déplacer facilement les pinces sans grand effort.
  • 25 positions de réglage.
  • La conception de tête mince, la largeur de tête étroite et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
  • Détachez doucement les tuyaux à l’aide de la mâchoire dentelée derrière les embouts.
  • Paire d’insertions de poignée de rechange, numéro de pièce 89 59 250 A.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.