Motion
7100198706 CARTOUCHE DE VAPEUR DE MERCURE/VAPEUR ORGANIQUE/GAZ ACIDE 6007, 60 CH./CAISSE

3M
7100198706 MERCURY VAPOR/ORGANIC VAPOR/ ACID GAS CARTRIDGE 6007, 60 EA/CASE

3M™ Cartouche pour vapeur de mercure/vapeur organique/gaz acide 6007, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09177311
N° MFR7100198706 MERCURY VAPOR/ORGANIC VAPOR/ ACID GAS CARTRIDGE 6007, 60 EA/CASE
Prix1,699.23 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100198706 MERCURY VAPOR/ORGANIC VAPOR/ ACID GAS CARTRIDGE 6007, 60 EA/CASE

3M™ Cartouche pour vapeur de mercure/vapeur organique/gaz acide 6007, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09177311
N° MFR7100198706 MERCURY VAPOR/ORGANIC VAPOR/ ACID GAS CARTRIDGE 6007, 60 EA/CASE
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
Prix1,699.23 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.39 po
  • Longueur
    4.21 po
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Application
    Transfert de produits chimiques
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Olive
  • Code couleur
    Olive
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131276654
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Chlore, vapeur organique
  • Compatibilité de la série
    6000
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00051131276659

Aperçu

Description du fabricant
7100198706 VAPEUR DE MERCURE/VAPEUR ORGANIQUE/
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Approuvé par le NIOSH pour la protection contre la vapeur de mercure, le chlore, le dioxyde de soufre, la vapeur organique et le sulfure d’hydrogène; La conception à balayage arrière permet un champ de vision et un confort améliorés; La compatibilité avec la baïonnette permet l’utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets 3M™ Scott . La vaste gamme d’applications réduit les besoins en matière d’inventaire; Pour un usage professionnel seulement; Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 30 paires de cartouches (60 chacune)