Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
Détails
- Teneur en alcoolÉthanol à 65 %
- FormulaireLiquide
- Types de produitsDésinfectant
Aperçu
- Aider à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) une main à la fois● Ingrédient actif 65 % éthanol● Offert en formats de 1, 2.5, 5, 55 et 320 gallons● Conforme aux exigences de l’OMS pour un désinfectant efficace pour les mains● Efficace sur les germes sans dessécher les mains● Pompe à main antibrouillard disponible pour les contenants de 1 gallon (pièce no D1049)