Motion
ETP-ER7/8

ZERO MAX
ETP-ER7/8

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 0.8750 po, DI 27 mm
N° D’ARTICLE MI09178566
N° MFRETP-ER7/8
Prix996.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-ER7/8

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 0.8750 po, DI 27 mm
N° D’ARTICLE MI09178566
N° MFRETP-ER7/8
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
Prix996.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Longueur totale
    46 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.69 pi-lb
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    2158 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-ER7/8 COUPLEUR DE BAGUE 10 I1 N