Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale6.75 po
- Poids de l’outil2.3 lb
- Couple100 pi-lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Série de batteriesM12
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurRouge/Noir
- Taux d’impact3300 ipm
- Comprend2475-20 M12 Gonfleur, étui, chargeur
- Numéro CUP du fabricant045242572441
- MatérielPlastique/caoutchouc/métal
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Nombre de pièces11
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- RéversibleNon
- Normes respectéesHomologué UL
- CUP_NON045242572441
- Vitesse variableOui
- Tension12 V
- Garantie5 ans (outil), 2 ans (batterie)
Aperçu
- Le mécanisme d’impact Milwaukee offre un couple de fixation de 1,200 po-lb
- Nouvelle conception de poignée ergonomique pour un confort accru
- La jauge de carburant de la batterie intégrée affiche le temps de fonctionnement restant
- Enclume 3/8 po avec bague de friction pour des changements de douille rapides et faciles
- Gonfleur de pneu sans fil le plus rapide : Compléter un pneu de voiture en moins d’une minute (28 - 35 lb/po2)
- Gonfle les pneus de voiture, de camion LT et d’équipement compact
- Intelligence REDLINK : la technologie d'arrêt automatique TrueFill augmente la précision, protège contre la surchauffe et le remplissage excessif
- Pompe et moteur haute efficacité pour une capacité réelle de 120 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee