Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale14.3 po
Détails
- CertificationUL
- Forme de têteMince
- Numéro CUP du fabricant045242546138
- CUP_NON045242546138
- Garantie5 ans
Aperçu
- Couple maximal de 55 pi-lb
- Portée la plus longue dans les espaces restreints
- Durabilité accrue
- Performance de cliquet pneumatique avec couple maximal de 55ft-lbs
- Le profil mince de la tête et le col allongé offrent aux utilisateurs la plus grande portée dans les espaces restreints
- Une technologie de carburant de pointe, un mécanisme renforcé et un boîtier de fourche en acier moulé offrent une plus grande durabilité pour l’utilisateur professionnel
- Fait partie du système M12 , avec plus de 80+ outils
- Le moteur sans balai POWERSTATEMC offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
- L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE prévient les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
- REDLITHIUM™ les batteries offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee