Motion
2734-21
Trousse de scie à onglets à double biseau coulissante 10 po M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI09184665
N° MFR2734-21
Prix899.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de scie à onglets à double biseau coulissante 10 po M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI09184665
N° MFR2734-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix899.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre de la lame
    10 po
  • Hauteur totale
    27.0 po
  • Longueur totale
    34.5 po
  • Largeur totale
    27.5 po
  • Poids
    45.0 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Option de biseau
    Célibataire
  • Changement de lame
    Nécessite un outil
  • Finition couleur
    Rouge/Argent/Noir
  • Comprend
    Clé à lame, orifice à poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    045242568772
  • Angle de biseau maximal droit
    45 °
  • Angle de biseau maximal (gauche)
    45 °
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Puissance nominale
    8.0 Ah
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de scie
    Onglet de composé coulissant
  • Glissement
    Oui
  • CUP_NON
    045242568772
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SCIE À ONGLETS 2734-21 10 PO 8.0
  • Chaque bloc-piles dure 400 coupes avant d’être rechargé
  • Une batterie 8.0Ah , lame 10in , chargeur inclus
  • Entièrement compatible avec le système M18 , avec plus de 200+ outils
  • Milwaukee® Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre plus de puissance, plus d’autonomie et une durée de vie plus longue.
  • L’intelligence électronique REDLINK PLUS . . REDLINK permet une communication avancée entre vos batteries et vos outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de productivité.
  • Le bloc-batterie Milwaukee® REDLITHIUM™ est le bloc-batterie le plus durable sur le marché, offrant plus d'autonomie, de puissance et une durée de vie de la batterie plus longue.
  • Capacité horizontale de 2x12 (position à plat à 90 degrés)
  • 2x8 Capacité horizontale (à plat à 90 degrés)
  • Couronne imbriquée de 5-1/4 po de capacité verticale
  • Capacité verticale de 5-3/4 po (planche de base contre la clôture)
  • Système de détente d’onglet verrouillable à came
  • Système d’onglets verrouillables à came avec plaque d’onglet réglable en acier inoxydable et emplacements d’onglets 11
  • Remplacement de détente pour définir facilement les emplacements d’onglets à l’extérieur des détentes
  • Double biseau avec 9 détentes et levier biseauté facile d’accès
  • Changement de lame facile d’accès