Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame12 po
- Hauteur totale17.5 po
- Longueur totale33.0 po
- Largeur totale31.5 po
- Poids52.4 lb
Détails
- Piles inclusesNon compris
- Type de batterieLithium-ion
- Option de biseauDouble
- Changement de lameNécessite un outil
- Finition couleurRouge/Noir
- ComprendScie à onglets de 2739-20 12 po, lame, poignées et pince, clé à lame, frein moteur électrique, verrouillage de la broche, lampe de travail intégrée, port antipoussière
- Numéro CUP du fabricant045242530236
- Angle de biseau maximal droit48 °
- Angle de biseau maximal (gauche)48 °
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Angles d’arrêt positifs0° 15° 22.5° 31.62° 45 °
- Puissance nominale0.0 Ah
- Source d’alimentationSans fil
- Type de scieDouble onglet coulissant en composé de biseau
- GlissementOui
- CUP_NON045242530236
- Tension18 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour la scie à onglets M18 FUEL™ 12 po afin de générer la puissance et la performance d'une scie à onglets 15 A.
- Intelligence REDLINKMD Plus . Assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité sur l’ensemble du système M18™
- REDLITHIUM™ Bloc-batterie HD12.0 à rendement élevé : fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que les blocs REDLITHIUM™ HD standard; la construction supérieure du bloc offre la meilleure protection de l’industrie contre les conditions de chantier
- Génère une alimentation filaire de 15 A
- Jusqu’à 15 % plus léger que les principaux concurrents
- Jusqu’à 330 coupes par charge
- DEL de ligne d’ombre
- Poignées intégrées
- Capacité verticale de 6-3/4 po (plinthe contre la clôture)
- Capacité horizontale 2 x 14
- Capacité de couronne de nid de 7-1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee