Motion
48-17-5007

MILWAUKEE TOOL
48-17-5007

3/4 po. Mèche diamantée ultra humide
N° D’ARTICLE MI09185065
N° MFR48-17-5007
Prix211.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-17-5007

3/4 po. Mèche diamantée ultra humide
N° D’ARTICLE MI09185065
N° MFR48-17-5007
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
Prix211.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Profondeur de perçage
    13 po
  • Longueur totale
    14.567 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) Mèche de noyau
  • Numéro CUP du fabricant
    045242567751
  • Matériel
    Enduit de diamant
  • Rpm max.
    3510 tr/min
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242567751
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-17-5007 NOYAU DIAMANT ULTRA HUMIDE DE 3/4 PO
  • Perçage le plus rapide par rapport aux autres forets diamantés Milwaukee
  • Durée de fonctionnement maximale
  • Idéal pour le béton et le béton avec barres d’armature
  • Le Kerf mince de 3 mm offre des trous plus rapides
  • Diamants de qualité supérieure
  • Hauteur du segment 9mm
  • Raccord fileté de 5/8 po à 11 po
  • Conçu pour être utilisé humide
  • Profondeur de perçage de 13 po
  • Régime max. : 3510
  • À utiliser avec l’ 48-17-6006 adaptateur pour connecter aux outils filetés de 1-1/4 po à 7